Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SEP620012R3020 - Sich. Lasttrennschalter 3-polig schaltbar Low Ver. 3xV-Klem.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000023192
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SEP620012R3020
EAN/GTIN:
     7025840088325
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
lasttrenner 160a 3 polig
Die Gerätegeneration InLine II ZLBM / ZHBM bietet Ihnen bestmögliche Stabilität und höchste Sicherheit im Stromverteilernetz. Sie schalten Nennströme von 160 A bis 630 A und durch den Einsatz von Doppelgriffen sogar bis 1250 A. Dabei sorgen Sie für höchsten Personenschutz bei Betrieb und Wartung Ihrer Schaltanlagen. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1- und 3-poligen Varianten zur Verfügung, die entsprechend nach EN / IEC 60947-3 geprüft wurden. Die Installation ist dank horizontaler und vertikaler Montage platzsparender und flexibler als je zuvor. Ebenso gewährleisten wir einen einfachen und sicheren Einbau der Stromwandler sowie Austausch der NH-Sicherungseinsätze. Die Baureihe ist für Phasenschienen mit einem Abstand von 185 mm geeignet., Herstellernummer: 1SEP620012R3020
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner abb, sicherungslasttrenner, ABB, 3-POLIG, LEISTE, STROMWANDLER, VERTEILER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 130,54*
€ 160,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,50*
€ 166,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,96*
€ 168,91*
Frei Haus
ab € 142,79*
€ 175,81*
Frei Haus
ab € 149,48*
€ 182,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.