Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SEP102287R0001-XLP3-A60/120-A Sich. Lasttrennsch. 3-polig 630A ohne Klemmen u.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000022895
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SEP102287R0001
EAN/GTIN:
     7025840081111
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
abb lasttrennschalter 630a
Die EasyLine-Baureihe von ABB verfügt über ein robustes, einheitliches Design, das benutzerfreundlich gestaltet ist. Dank diesem modernen Design schaltet die Baureihe Nennströme von 100 A - 630 A bei Spannungen von 220 V bis 690 V mit Leichtigkeit. Zudem wird ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet mit der Schutzart IP30 von vorne in geschlossener Position und der Schutzart IP20 in der offenen Position. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1-, 2-, 3- und 4-poligen Varianten inklusive einem breiten Angebot an Kabelklemmen und Schnappzubehör an. Darüber hinaus sind die Geräte nach EN / IEC 60947-3 geprüft., Herstellernummer: 1SEP102287R0001
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner abb, sicherungslasttrenner, ABB, 4-POLIG, KABEL, KLEMME, LEISTE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,17*
€ 589,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 505,75*
€ 595,37*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 511,84*
€ 602,41*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 606,21*
€ 704,80*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,68*
€ 701,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,75*
€ 694,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,11*
€ 660,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,85*
€ 640,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,17*
€ 595,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.