| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000003452 Herst.-Nr.: 3083737 EAN/GTIN: 0662488837372 |
| |
|
| | |
| 3083737 - SLPP25-410P88 / Personenschutz Lichtvorhang Sender/Empfänger Paar Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Kabel mit Steckverbinder, 300 mm, M12x1, 8-polig, Schutzart IP65, Flaches Gehäuse ohne Blindzone Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %, Auflösung 25 mm, Überwachungsfeldhöhe 410 mm (L1) Einstellung über DIP-Schalter, Einstellung reduzierter Auflösung, Blanking Funktion max. Reichweite: 7000 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, TURCK, 8-POLIG, KABEL, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.434,14* | € 1.502,52* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.429,15* | € 1.503,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.448,85* | € 1.517,41* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.458,07* | € 1.533,84* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.503,22* | € 1.567,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|