| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000003441 Herst.-Nr.: 3083726 EAN/GTIN: 0662488837266 |
| |
|
| | |
| 3083726 - SLPP14-550P88 / Personenschutz Lichtvorhang Sender/Empfänger Paar Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Kabel mit Steckverbinder, 300 mm, M12x1, 8-polig, Schutzart IP65, Flaches Gehäuse ohne Blindzone Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %, Auflösung 14 mm, Überwachungsfeldhöhe 550 mm (L1) Einstellung über DIP-Schalter, Einstellung reduzierter Auflösung, Blanking Funktion max. Reichweite: 7000 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, TURCK, 8-POLIG, KABEL, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.195,66* | € 2.281,77* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.193,72* | € 2.282,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.206,11* | € 2.304,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.240,43* | € 2.328,59* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.290,16* | € 2.378,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|