| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000003434 Herst.-Nr.: 3083719 EAN/GTIN: 0662488837198 |
| |
|
| | |
| 3083719 - SLPCR25-1250 / Personenschutz Lichtvorhang Empfänger kaskadierbar Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Elektrischer Anschluss über Steckertyp RDLP-8 mit offenem Ende oder DELPE-8 mit M12x1 Stecker, 8-polig, Verbindung zu kaskadierten Teilnehmern über DELP-1..., Schutzart IP65, Flaches Gehäuse ohne Blindzone Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %, Auflösung 25 mm, Überwachungsfeldhöhe 1250 mm (L1) Einstellung über DIP-Schalter, Einstellung reduzierter Auflösung, Blanking Funktion max. Reichweite: 7000 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.985,95* | € 2.068,56* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.996,52* | € 2.069,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.014,44* | € 2.088,99* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.079,18* | € 2.156,85* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.268,11* | € 2.354,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|