Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3083633 - SLPE14-410, Personenschutz Lichtvorhang Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-TUR000003348
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3083633
EAN/GTIN:
     0662488836337
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
3083633 - SLPE14-410 / Personenschutz Lichtvorhang Sender Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Elektrischer Anschluss über Steckertyp RDLP-8 mit offenem Ende oder DELPE-8 mit M12x1 Stecker, 8-polig, Schutzart IP65, Flaches Gehäuse ohne Blindzone Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %, Auflösung 14 mm, Überwachungsfeldhöhe 410 mm (L1) Einstellung des Scan Codes über DIP-Schalter max. Reichweite: 7000 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter, TURCK, 8-POLIG, STECKER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 740,63*
€ 809,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 743,18*
€ 810,27*
Frei Haus
ab € 752,76*
€ 817,49*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 773,86*
€ 843,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 845,75*
€ 917,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,36*
€ 1.003,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,15*
€ 992,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,40*
€ 954,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,40*
€ 940,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,86*
€ 920,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.