| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000003298 Herst.-Nr.: 3083583 EAN/GTIN: 0662488835835 |
| |
|
| | |
| 3083583 - SLPR25-1250P8 / Personenschutz Lichtvorhang Empfänger Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Kabel mit Steckverbinder, 300 mm, M12x1, 8-polig, Schutzart IP65, Flaches Gehäuse ohne Blindzone Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %, Auflösung 25 mm, Überwachungsfeldhöhe 1250 mm (L1) Einstellung über DIP-Schalter, Einstellung reduzierter Auflösung, Blanking Funktion max. Reichweite: 7000 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.909,44* | € 1.988,33* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.920,92* | € 1.989,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.929,19* | € 2.007,98* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.002,76* | € 2.073,30* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.188,47* | € 2.263,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|