Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3073364 - SLSR14-1500Q8, Personenschutz Lichtvorhang Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-TUR000002681
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3073364
EAN/GTIN:
     0662488733643
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
3073364 - SLSR14-1500Q8 / Personenschutz Lichtvorhang Empfänger Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 14 mm, Überwachungsfeldhöhe 1500 mm Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter max. Reichweite: 6000 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter, TURCK, 8-POLIG, STECKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.057,17*
€ 3.156,89*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.058,06*
€ 3.157,69*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.080,80*
€ 3.180,86*
Frei Haus
ab € 3.093,71*
€ 3.194,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.276,62*
€ 3.380,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.157,69*
€ 3.757,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.139,10*
€ 3.735,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.084,61*
€ 3.670,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.058,06*
€ 3.639,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.