| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000002606 Herst.-Nr.: 3072449 EAN/GTIN: 0662488724498 |
| |
|
| | |
| 3072449 - SLSCP30-1050Q88 / Personenschutz Lichtvorhang kaskadierbares Sender/Empfänger Paar Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion, Kaskadierbar bis 4 Module Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 1050 mm Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter max. Reichweite: 18000 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.451,40* | € 3.527,40* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.452,25* | € 3.528,25* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.476,08* | € 3.552,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.486,12* | € 3.562,12* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.698,30* | € 3.774,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|