| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000002583 Herst.-Nr.: 3072424 EAN/GTIN: 0662488724245 |
| |
|
| | |
| 3072424 - SLSCR30-300Q8 / Personenschutz Lichtvorhang kaskadierbarer Empfänger Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion, Kaskadierbar bis 4 Module Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 300 mm Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter max. Reichweite: 18000 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 883,78* | € 948,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 889,47* | € 952,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 894,76* | € 961,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 897,23* | € 965,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 959,20* | € 1.026,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|