Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3072416 - SLSCE30-1800Q8, Personenschutz Lichtvorhang kaskadierbarer Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-TUR000002575
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3072416
EAN/GTIN:
     0662488724160
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
3072416 - SLSCE30-1800Q8 / Personenschutz Lichtvorhang kaskadierbarer Sender Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 8-polig, Kaskadierbar bis 4 Module Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 1800 mm Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter max. Reichweite: 18000 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter, sicherheitslichtschranke 18m, TURCK, 8-POLIG, STECKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.225,52*
€ 2.314,22*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.233,00*
€ 2.315,13*
Frei Haus
ab € 2.256,11*
€ 2.336,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.258,51*
€ 2.344,93*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.328,53*
€ 2.405,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.315,13*
€ 2.755,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.300,00*
€ 2.737,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.254,60*
€ 2.682,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.239,46*
€ 2.664,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.233,00*
€ 2.657,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.