Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3072415 - SLSCE30-1650Q8, Personenschutz Lichtvorhang kaskadierbarer Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-TUR000002574
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3072415
EAN/GTIN:
     0662488724153
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
3072415 - SLSCE30-1650Q8 / Personenschutz Lichtvorhang kaskadierbarer Sender Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 8-polig, Kaskadierbar bis 4 Module Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 1650 mm Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter max. Reichweite: 18000 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter, sicherheitslichtschranke 18m, TURCK, 8-POLIG, STECKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.076,90*
€ 2.195,52*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.078,99*
€ 2.195,96*
Frei Haus
ab € 2.087,78*
€ 2.217,01*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.098,90*
€ 2.226,70*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.167,80*
€ 2.284,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.195,96*
€ 2.613,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.183,42*
€ 2.598,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.123,56*
€ 2.527,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.089,74*
€ 2.486,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.078,99*
€ 2.474,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.