Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3072372 - SLSE30-900-Q8, Personenschutz Lichtvorhang Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-TUR000002531
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3072372
EAN/GTIN:
     0662488723729
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
3072372 - SLSE30-900-Q8 / Personenschutz Lichtvorhang Sender Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 8-polig Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 900 mm Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter max. Reichweite: 18000 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter, sicherheitslichtschranke 18m, TURCK, 8-POLIG, STECKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.249,66*
€ 1.311,43*
Frei Haus
ab € 1.252,34*
€ 1.312,73*
Frei Haus
ab € 1.261,52*
€ 1.325,14*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.265,02*
€ 1.330,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.342,42*
€ 1.412,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,43*
€ 1.560,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.301,76*
€ 1.549,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,92*
€ 1.517,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,27*
€ 1.496,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,66*
€ 1.487,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.