Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3072365 - SLSE14-1050Q8, Personenschutz Lichtvorhang Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-TUR000002524
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3072365
EAN/GTIN:
     0662488723651
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
3072365 - SLSE14-1050Q8 / Personenschutz Lichtvorhang Sender Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 8-polig Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 14 mm, Überwachungsfeldhöhe 1050 mm Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter max. Reichweite: 6000 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter, TURCK, 8-POLIG, STECKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.726,30*
€ 1.790,38*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.713,79*
€ 1.791,12*
Frei Haus
ab € 1.735,82*
€ 1.808,09*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.751,06*
€ 1.814,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.849,32*
€ 1.928,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.791,12*
€ 2.131,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.784,15*
€ 2.123,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,26*
€ 2.081,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.728,27*
€ 2.056,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.713,79*
€ 2.039,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.