Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3071250 - SLSR30-450Q8, Personenschutz Lichtvorhang Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-TUR000002418
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3071250
EAN/GTIN:
     0662488712501
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
3071250 - SLSR30-450Q8 / Personenschutz Lichtvorhang Empfänger Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 450 mm Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter max. Reichweite: 18000 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter, sicherheitslichtschranke 18m, TURCK, 8-POLIG, STECKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.008,06*
€ 1.083,41*
Frei Haus
ab € 1.014,76*
€ 1.085,51*
Frei Haus
ab € 1.020,34*
€ 1.096,25*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.030,92*
€ 1.101,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.094,40*
€ 1.170,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,41*
€ 1.289,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,41*
€ 1.280,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,96*
€ 1.231,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,14*
€ 1.215,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,06*
€ 1.199,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.