Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3071240 - SLSE30-750Q5, Personenschutz Lichtvorhang Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-TUR000002408
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3071240
EAN/GTIN:
     0662488712402
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
3071240 - SLSE30-750Q5 / Personenschutz Lichtvorhang Sender Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 5-polig, Testfunktion Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 750 mm Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter max. Reichweite: 18000 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter, sicherheitslichtschranke 18m, TURCK, 5-POLIG, STECKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.033,47*
€ 1.120,54*
Frei Haus
ab € 1.036,81*
€ 1.123,42*
Frei Haus
ab € 1.050,17*
€ 1.134,56*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.060,05*
€ 1.139,61*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.081,31*
€ 1.169,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,54*
€ 1.333,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,54*
€ 1.326,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,39*
€ 1.289,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,42*
€ 1.263,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,47*
€ 1.229,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.