Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3071239 - SLSE30-600Q5, Personenschutz Lichtvorhang Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-TUR000002407
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3071239
EAN/GTIN:
     0662488712396
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
3071239 - SLSE30-600Q5 / Personenschutz Lichtvorhang Sender Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Stecker M12 x 1, 5-polig, Testfunktion Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 600 mm Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter max. Reichweite: 18000 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter, sicherheitslichtschranke 18m, TURCK, 5-POLIG, STECKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 867,92*
€ 941,27*
Frei Haus
ab € 873,68*
€ 945,51*
Frei Haus
ab € 882,53*
€ 954,93*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 882,12*
€ 959,19*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 904,90*
€ 984,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,27*
€ 1.120,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,57*
€ 1.116,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,47*
€ 1.088,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,36*
€ 1.064,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,92*
€ 1.032,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.