| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000002400 Herst.-Nr.: 3071232 EAN/GTIN: 0662488712327 |
| |
|
| | |
| 3071232 - SLSP14-750Q85 / Personenschutz Lichtvorhang Sender/Empfänger Paar Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Sender mit Testfunktion, Stecker M12 x 1, 5-polig, Empfänger mit Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 14 mm, Überwachungsfeldhöhe 750 mm Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter max. Reichweite: 6000 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.118,86* | € 3.286,34* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.136,39* | € 3.287,27* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.155,61* | € 3.317,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.158,68* | € 3.318,41* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.236,47* | € 3.403,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|