| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000002150 Herst.-Nr.: 3061425 EAN/GTIN: 0662488614256 |
| |
|
| | |
| 3061425 - IM-T-9A / Personenschutz für Sicherheitslichtvorhänge Sicherheitskategorie 4 per ISO 13849-1 (EN 954-1) Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Schutzart IP20 3 Sicherheitsschaltausgänge (Schließer), max. 6 A |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, TURCK |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 160,92* | € 183,90* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 160,38* | € 184,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,68* | € 191,99* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 170,80* | € 194,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,58* | € 199,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|