| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000001326 Herst.-Nr.: 3002662 EAN/GTIN: 0662488026622 |
| |
|
| | |
| 3002662 - LX3ESRQ / Opto Sensor Einweglichtschranke (Sender) Sender Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, 0.15 m, Schutzart IP65, Erfassungsfeldhöhe 67 mm Betriebsspannung: 10..30 VDC, anschlussprogrammierbar für reduzierte Reichweite Mindestobjektgröße 5,6 mm max. Reichweite: 200 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtgitter, Lichtvorhang, Sicherheitslichtschranke, turck einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke, lichtgitter 200mm, TURCK, 5-POLIG, KABEL, SENSOR, STECKVERBINDER |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 231,24* | € 262,77* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 230,53* | € 262,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,36* | € 273,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,62* | € 275,84* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 245,66* | € 277,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|