Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

218499 - Entfernungsmessgerät VDM28-8-L-IO/73c/110/122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000004936
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     218499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Lichtart: rot, Wechsellicht Signalausgang: Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schnittstellentyp: IO-Link Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC / bei einem Betrieb im IO-Link-Modus: 18 ... 30 V Umgebungstemperatur: -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F), Herst.Nr. 218499
Weitere Suchbegriffe: entfernungsmesser, PEPPERL+FUCHS, 4-POLIG, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,50*
€ 460,25*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 404,57*
€ 466,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 414,33*
€ 478,06*
Frei Haus
ab € 505,87*
€ 579,11*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,25*
€ 547,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,27*
€ 541,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,21*
€ 507,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,76*
€ 497,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,50*
€ 475,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.