Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

221827 - Reflexions-Lichtschranke ML100-55/103/115b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000004897
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     221827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Betriebsreichweite: 0 ... 5 m Lichtart: rot, Wechsellicht Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, umschaltbar Anschluss: Festkabel 300 mm mit Gerätestecker M12 x 1, 4-polig Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , class 2 Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F), Herst.Nr. 221827
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, reflexlichtschranke, PEPPERL+FUCHS, 4-POLIG, KABEL, STECKER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,87*
€ 75,80*
€ 5,00*
ab € 66,24*
€ 78,60*
Frei Haus
ab € 68,34*
€ 80,94*
Frei Haus
ab € 65,29*
€ 81,56*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,09*
€ 84,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.