Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

213228 - Reflexions-Lichtschranke RLK31-54/25/31/33/115-15M SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000004657
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     213228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Betriebsreichweite: 0 ... 9000 mm Lichtart: rot, Wechsellicht , 630 nm Signalausgang: 1 Relaisausgang, 1 Wechsler Schaltungsart: hellschaltend Anschluss: Festkabel 15 m , 5-adrig Betriebsspannung: 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F), Herst.Nr. 213228
Weitere Suchbegriffe: pepperl + fuchs reflexions-lichtschranke, reflexlichtschranke, reflexlichtschranke pepperl, PEPPERL+FUCHS, KABEL, RELAIS, WECHSLER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,98*
€ 131,31*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,79*
€ 132,84*
Frei Haus
ab € 111,61*
€ 133,08*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,68*
€ 133,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,43*
€ 134,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.