Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

212481 - Entfernungsmessgerät VDM28-8-L-IO/73c/136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000004625
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     212481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Lichtart: rot, Wechsellicht Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schnittstellentyp: IO-Link Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC / bei einem Betrieb im IO-Link-Modus: 18 ... 30 V Umgebungstemperatur: -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F), Herst.Nr. 212481
Weitere Suchbegriffe: entfernungsmesser, PEPPERL+FUCHS, 4-POLIG, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,42*
€ 453,97*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 390,15*
€ 459,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 400,64*
€ 471,94*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,97*
€ 540,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,06*
€ 535,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,04*
€ 501,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,00*
€ 486,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,42*
€ 457,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.