Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

208793 - Reflexions-Lichtschranke MLV41-54-G-IO/25/92/136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000004405
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     208793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Betriebsreichweite: 0 ... 4 m im Teach-Betrieb 0 ... 5,2 m bei Schalterstellung N Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt Schnittstellentyp: IO-Link Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC bei einem Betrieb im IO-Link-Modus: 18 ... 30 V Umgebungstemperatur: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F), Herst.Nr. 208793
Weitere Suchbegriffe: pepperl + fuchs reflexions-lichtschranke, reflexlichtschranke, reflexlichtschranke pepperl, PEPPERL+FUCHS, 4-POLIG, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 207,28*
€ 251,89*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 210,59*
€ 254,65*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 211,97*
€ 257,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,92*
€ 260,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 247,44*
€ 285,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,48*
€ 270,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,95*
€ 261,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.