Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MX8G10B - Getriebekopf für MINAS BL GV Motoren 50W, Untersetzung 10:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic 10:1 Stirnrad Getriebe 25 W / 1,27 Nm 135U/min, 80mm x 30mm x 80mm, Schaft-Ø 10mm
Artikel-Nr.:
     2064-PAN000005901
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MX8G10B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
stirnradgetriebe 10:1
stirnradgetriebe
Panasonic MX8G10B - Getriebekopf für MINAS BL GV Motoren 50W, Untersetzung 10:1, Herstellernummer: MX8G10B
Weitere Suchbegriffe: Panasonic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,78*
€ 90,58*
Frei Haus
ab € 71,60*
€ 94,35*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
MBEG5A5BCV
ab € 244,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.