| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-LEU000011452 Herst.-Nr.: 50142990 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| beinhaltet: 2 St. Schrauben M3 x 8, 2 St. Schrauben M4 x 28, 2 St. Schrauben M4 x 8, Geeignet für: Sensoren der Serie 46C, Sensoren der Serie 25C, Sensoren der Serie 3C, Sensoren der Serie 5, Ausführung des Befestigungsteils: Montagesystem, Befestigung, anlagenseitig: Blechklemmbefestigung, für Rundstange 12 mm, Befestigung, geräteseitig: für M4-Schrauben geeignet, für M3-Schrauben geeignet, schraubbar, Art des Befestigungsteils: drehbar 360°, justierbar, klemmbar, Werkstoff: Metall, Herstellernummer: 50142988 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,70* | € 19,79* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 13,87* | € 20,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 16,61* | € 23,78* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,04* | € 25,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|