| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-FIN000001865 Herst.-Nr.: 553382305050 EAN/GTIN: 8012823094243 |
| |
|
| | |
| Miniatur-Steckrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten: 230 V AC, 1.5 VA, 17000 Ohm, blockierbare Handbetätigung und LED-Anzeige, Relaisschutzart: RT I, Herst.Nr.: 553382305050 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, finder steckrelais 230v ac, miniaturrelais, finder miniaturrelais, FINDER, HANDBETÄTIGUNG, LED, RELAIS, SPULE, WECHSLER |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 9,90* | € 11,57* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 10,227* | € 11,947* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,686* | € 12,386* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,80* | € 12,53* | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | € 4,45* | ab € 15,75* | € 18,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 180,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|