Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GP60-190--008S1M8 - einstufiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064-BUR000003430
Hersteller:
     B+R
Herst.-Nr.:
     8GP60-190--008S1M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planetengetriebe
planetengetriebe 8:1
planetengetriebe
b+r planetengetriebe
Koaxiales Planetengetr. 8GP60, Baugröße 190, i,einstufiges, Koaxiales Planetengetr. 8GP60, Baugröße 190, i = 8, für 8LSA Motor der Baugröße 8, Verdrehspiel: 3,0 arcmin, Schutzart IP 65, Glatte Welle, Abtriebswellendurchmesser: 55,0 mm, Nennabtriebsdrehmoment: 1000,0 Nm, max. Abtriebsdrehmoment: 1600,0 Nm, Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 1230 rpm, maximale Antriebsdrehzahl: 6000 rpm, Herstellercode: 8GP60-190--008S1M8
Weitere Suchbegriffe: B+R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.449,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.580,71*
€ 4.261,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.537,13*
€ 4.209,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.473,14*
€ 4.133,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.449,39*
€ 4.104,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.