Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GP55-080--008S1L3 - einstufiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064-BUR000003181
Hersteller:
     B+R
Herst.-Nr.:
     8GP55-080--008S1L3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planetengetriebe
planetengetriebe 8:1
planetengetriebe
b+r planetengetriebe
Koaxiales Planetengetr. 8GP55, Baugröße 080, i,einstufiges, Koaxiales Planetengetr. 8GP55, Baugröße 080, i = 8, für 8LSA Motor der Baugröße 3, Verdrehspiel: 8 arcmin, Schutzart IP 65, Glatte Welle, Abtriebswellendurchmesser: 22,0 mm, Nennabtriebsdrehmoment: 50,0 Nm, max. Abtriebsdrehmoment: 80,0 Nm, Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 4000 rpm, maximale Antriebsdrehzahl: 7000 rpm, Herstellercode: 8GP55-080--008S1L3
Weitere Suchbegriffe: B+R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.073,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,31*
€ 1.420,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.177,44*
€ 1.401,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,85*
€ 1.349,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,39*
€ 1.314,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,84*
€ 1.277,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.