Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GP45-089--064S1L4 - zweistufiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064-BUR000003023
Hersteller:
     B+R
Herst.-Nr.:
     8GP45-089--064S1L4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planetengetriebe
b+r planetengetriebe
planetengetriebe
planetengetriebe 50nm
Koaxiales Planetengetr. 8GP45, Baugröße 80/90,zweistufiges, Koaxiales Planetengetr. 8GP45, Baugröße 80/90, i = 64, für 8LSA Motor der Baugröße 4, Verdrehspiel: 12,0 arcmin, Schutzart IP 54, Glatte Welle, Abtriebswellendurchmesser: 20,0 mm, Nennabtriebsdrehmoment: 50,0 Nm, max. Abtriebsdrehmoment: 80,0 Nm, Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 4000 rpm, maximale Antriebsdrehzahl: 7000 rpm, Herstellercode: 8GP45-089--064S1L4
Weitere Suchbegriffe: B+R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 993,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,49*
€ 1.288,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,84*
€ 1.279,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,79*
€ 1.219,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,74*
€ 1.198,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,73*
€ 1.182,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.