Koaxiales Planetengetr. 8GP45, Baugröße 60/70,,einstufiges, Koaxiales Planetengetr. 8GP45, Baugröße 60/70, i = 8, für 8LSA Motor der Baugröße 3, Verdrehspiel: 12,0 arcmin, Schutzart IP 54, Welle mit Passfeder DIN6885, Abtriebswellendurchmesser: 16,0 mm, Nennabtriebsdrehmoment: 18,0 Nm, max. Abtriebsdrehmoment: 29,0 Nm, Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 4500 min-1, maximale Antriebsdrehzahl: 13000 min-1, Herstellercode: 8GP45-067--008S2L3 |