Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GP45-067--005S2V2 - einstufiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064-BUR000002980
Hersteller:
     B+R
Herst.-Nr.:
     8GP45-067--005S2V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planetengetriebe
planetengetriebe 5:1
planetengetriebe
planetengetriebe 40 nm
Koaxiales Planetengetr. 8GP45, Baugröße 60/70,,einstufiges, Koaxiales Planetengetr. 8GP45, Baugröße 60/70, i = 5, für 8LVA Motor der Baugröße 2, Verdrehspiel: 12,0 arcmin, Schutzart IP 54, Welle mit Passfeder DIN6885, Abtriebswellendurchmesser: 16,0 mm, Nennabtriebsdrehmoment: 40,0 Nm, max. Abtriebsdrehmoment: 64,0 Nm, Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 4350 rpm, maximale Antriebsdrehzahl: 13000 rpm, Herstellercode: 8GP45-067--005S2V2
Weitere Suchbegriffe: B+R, PASSFEDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 688,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.