Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GP45-067--005S2L3 - einstufiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064-BUR000002978
Hersteller:
     B+R
Herst.-Nr.:
     8GP45-067--005S2L3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planetengetriebe
planetengetriebe 5:1
planetengetriebe
planetengetriebe 40 nm
Koaxiales Planetengetr. 8GP45, Baugröße 60/70,,einstufiges, Koaxiales Planetengetr. 8GP45, Baugröße 60/70, i = 5, für 8LSA Motor der Baugröße 3, Verdrehspiel: 12 arcmin, Schutzart IP 54, Welle mit Passfeder DIN6885, Abtriebswellendurchmesser: 16,0 mm, Nennabtriebsdrehmoment: 40,0 Nm, max. Abtriebsdrehmoment: 64,0 Nm, Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 4500 rpm, maximale Antriebsdrehzahl: 13000 rpm, Herstellercode: 8GP45-067--005S2L3
Weitere Suchbegriffe: B+R, PASSFEDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,32*
€ 864,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,62*
€ 852,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,50*
€ 806,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,15*
€ 783,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,70*
€ 739,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.