Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GP40-120--008S2L4 - einstufiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064-BUR000002914
Hersteller:
     B+R
Herst.-Nr.:
     8GP40-120--008S2L4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planetengetriebe
planetengetriebe 8:1
planetengetriebe
b+r planetengetriebe
Koaxiales Planetengetr. 8GP40, Baugröße 120, i,einstufiges, Koaxiales Planetengetr. 8GP40, Baugröße 120, i = 8, für 8LSC Motor der Baugröße 4, Verdrehspiel: 8,0 arcmin, Schutzart IP 54, Welle mit Passfeder DIN6885, Abtriebswellendurchmesser: 25,0 mm, Nennabtriebsdrehmoment: 120,0 Nm, max. Abtriebsdrehmoment: 192,0 Nm, Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 3500 rpm, maximale Antriebsdrehzahl: 6500 rpm, Herstellercode: 8GP40-120--008S2L4
Weitere Suchbegriffe: B+R, PASSFEDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.071,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,91*
€ 1.429,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,35*
€ 1.404,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,85*
€ 1.350,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,40*
€ 1.314,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,28*
€ 1.274,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.