Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GP40-080--064S1V2 - zweistufiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064-BUR000002874
Hersteller:
     B+R
Herst.-Nr.:
     8GP40-080--064S1V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planetengetriebe
b+r planetengetriebe
planetengetriebe
planetengetriebe 50nm
Koaxiales Planetengetr. 8GP40, Baugröße 080, ,zweistufiges, Koaxiales Planetengetr. 8GP40, Baugröße 080, i = 64, für 8LVA Motor der Baugröße 2, Verdrehspiel: 12 arcmin, Schutzart IP 54, Glatte Welle, Abtriebswellendurchmesser: 20,0 mm, Nennabtriebsdrehmoment: 50,0 Nm, max. Abtriebsdrehmoment: 80,0 Nm, Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 4000 rpm, maximale Antriebsdrehzahl: 7000 rpm, zweistufiges, Koaxiales Planetengetr. 8GP40, Baugröße 080, i = 64, für 8LVA Motor der Baugröße 2, Verdrehspiel: 12 arcmin, Schutzart IP 54, Glatte Welle, Abtriebswellendurchmesser: 20.0 mm, Nennabtriebsdrehmoment: 50.0 Nm, max. Abtriebsdrehmoment: 80.0 Nm, Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 4000 rpm, maximale Antriebsdrehzahl: 7000 rpm, Herstellercode: 8GP40-080--064S1V2
Weitere Suchbegriffe: B+R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 891,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,32*
€ 1.202,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,53*
€ 1.185,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,52*
€ 1.134,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,23*
€ 1.103,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,75*
€ 1.061,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.