Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GP40-080--008S2J3 - einstufiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064-BUR000002787
Hersteller:
     B+R
Herst.-Nr.:
     8GP40-080--008S2J3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planetengetriebe
planetengetriebe 8:1
planetengetriebe
b+r planetengetriebe
Koaxiales Planetengetr. 8GP40, Baugröße 080, i,einstufiges, Koaxiales Planetengetr. 8GP40, Baugröße 080, i = 8, für 8JSA Motor der Baugröße 3, Verdrehspiel: 8 arcmin, Schutzart IP 54, Welle mit Passfeder DIN6885, Abtriebswellendurchmesser: 20,0 mm, Nennabtriebsdrehmoment: 50,0 Nm, max. Abtriebsdrehmoment: 80,0 Nm, Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 4000 min-1, maximale Antriebsdrehzahl: 7000 min-1, Herstellercode: 8GP40-080--008S2J3
Weitere Suchbegriffe: B+R, PASSFEDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,44*
€ 939,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,74*
€ 935,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,99*
€ 906,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,87*
€ 881,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,64*
€ 842,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.