Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GP40-060--016S2J4 - zweistufiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064-BUR000002682
Hersteller:
     B+R
Herst.-Nr.:
     8GP40-060--016S2J4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planetengetriebe
b+r planetengetriebe
planetengetriebe
planetengetriebe 16:1
Koaxiales Planetengetr. 8GP40, Baugröße 060, ,zweistufiges, Koaxiales Planetengetr. 8GP40, Baugröße 060, i = 16, für 8JSA Motor der Baugröße 4, Verdrehspiel: 15 arcmin, Schutzart IP 54, Welle mit Passfeder DIN6885, Abtriebswellendurchmesser: 14,0 mm, Nennabtriebsdrehmoment: 44,0 Nm, max. Abtriebsdrehmoment: 70,0 Nm, Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 4500 min-1, maximale Antriebsdrehzahl: 13000 min-1, Herstellercode: 8GP40-060--016S2J4
Weitere Suchbegriffe: B+R, PASSFEDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,83*
€ 929,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,40*
€ 922,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,99*
€ 893,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,80*
€ 868,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,67*
€ 832,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.