Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GP40-040--100S2V1 - dreistufiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064-BUR000002588
Hersteller:
     B+R
Herst.-Nr.:
     8GP40-040--100S2V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planetengetriebe
planetengetriebe 100:1
planetengetriebe
b+r planetengetriebe
Koaxiales Planetengetr. 8GP40, Baugröße 040, ,dreistufiges, Koaxiales Planetengetr. 8GP40, Baugröße 040, i = 100, für 8LVA Motor der Baugröße 1, Verdrehspiel: 22,0 arcmin, Schutzart IP 54, Welle mit Passfeder DIN6885, Abtriebswellendurchmesser: 10,0 mm, Nennabtriebsdrehmoment: 50,0 Nm, max. Abtriebsdrehmoment: 80,0 Nm, Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 5000 rpm, maximale Antriebsdrehzahl: 18000,0 min-1, Herstellercode: 8GP40-040--100S2V1
Weitere Suchbegriffe: B+R, PASSFEDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,42*
€ 895,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,86*
€ 891,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,71*
€ 864,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,63*
€ 840,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,11*
€ 797,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.