Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GA60-115--032S2L4 - zweistufiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064-BUR000002429
Hersteller:
     B+R
Herst.-Nr.:
     8GA60-115--032S2L4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planetengetriebe
b+r planetengetriebe
planetengetriebe
planetengetriebe 200 nm
Winkelplanetengetriebe 8GA60, Baugröße 115, i,zweistufiges, Winkelplanetengetriebe 8GA60, Baugröße 115, i = 32, für 8LSA Motor der Baugröße 4, Verdrehspiel: 7 arcmin, Schutzart IP 65, Welle mit Passfeder DIN6885, Abtriebswellendurchmesser: 32,0 mm, Nennabtriebsdrehmoment: 200,0 Nm, max. Abtriebsdrehmoment: 320,0 Nm, Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 2700 min-1, maximale Antriebsdrehzahl: 14000 min-1, Herstellercode: 8GA60-115--032S2L4
Weitere Suchbegriffe: B+R, PASSFEDER, PLANETENGETRIEBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.915,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.029,17*
€ 4.794,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.002,91*
€ 4.763,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.950,39*
€ 4.700,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.932,88*
€ 4.680,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.915,78*
€ 4.659,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.