Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2062-423099 Herst.-Nr.: FD-C-DEF7X-01 EAN/GTIN: 7340172702047 |
| |
|
| | |
| PC-Gehäuse, Big Tower, miniITX, microATX, ATX, E-ATX, EE-ATX, ohne Netzteil, 2x 133,35mm(5,25"), 6x 88,9mm(3,5"), 2x 63,5mm(2,5") SSD, Optional 12x 2.5"/3.5", 12 Erweiterungsslots, USB-C 3.1, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, Audio In/Out Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fractal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 162,87* | € 195,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 169,80* | € 198,48* | | | | Lager 2062 | 10 Tage | | | | | € 35,00* | ab € 173,83* | € 200,49* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 178,46* | € 203,66* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 178,74* | € 204,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2062 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2062 | | Versand: Lager 2062 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2062 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|