Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-203671 Herst.-Nr.: FD-C-DEF7X-01 EAN/GTIN: 7340172702047 |
| |
|
| | |
| • BxHxT: 240x566x604mm • extern: 2x 5.25" • intern: 6x 2.5"/3.5" (quer, Laufwerksschienen), 2x 2,5" • Lüfter (vorne): 2x 140mm, 1000rpm, 4x 140mm (optional) • Lüfter (hinten): 1x 140mm, 1000rpm • Lüfter (oben): 3x 140mm (optional) • Lüfter (unten): 2x 140mm optional • Front I/O: 1x USB-C 3.1, 2x USB-A 3.0, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer, 2x USB-A 2.0 • Farbe: schwarz, innen schwarz • Netzteilposition: unten • PCI-Steckplätze: 12 • Mainboard: bis E-ATX • Grafikkarten: bis max. 359mm (524mm ohne HDD-Käfig) • CPU-Kühler: bis max. 185mm Höhe |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 169,27* | € 199,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 169,56* | € 199,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 35,00* | ab € 173,00* | € 200,81* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 175,61* | € 201,31* | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 180,70* | € 205,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|