Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Barebone SuperServer 4U Dual Sockel 3647 SYS-4029GP-TRT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro Barebone SuperServer 4U Dual Sockel 3647 SYS-4029GP-TRT3
Supermicro Barebone SuperServer 4U Dual Sockel 3647 SYS-4029GP-TRT3
Artikel-Nr.:
     2062-418825
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-4029GP-TRT3
EAN/GTIN:
     0672042354283
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
supermicro rack server 4he
Intel Barebone, Dual Sockel 3647, C622, max. 6TB DDR4 3DS LRDIMM, PCIe 3.0, 10x SATA-6Gb/s, 2x 10Gb-LAN, 4x USB 3.0, VGA, 2000W redundant
Weitere Informationen:
Hersteller:
Supermicro
Weitere Suchbegriffe: barebone server, supermicro server
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 5.440,37*
€ 5.680,92*
Lager 2062
9 Tage
nicht lagernd
€ 35,00*
ab € 5.634,57*
€ 5.887,60*
Preise: Lager 2062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.887,60*
€ 7.006,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.839,74*
€ 6.949,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.705,09*
€ 6.789,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.642,37*
€ 6.714,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.634,57*
€ 6.705,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2062
Versand: Lager 2062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.