Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 4029GP-TRT3 Intel C622 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Barebone SuperServer 4U Dual Sockel 3647 SYS-4029GP-TRT3
Supermicro Barebone SuperServer 4U Dual Sockel 3647 SYS-4029GP-TRT3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71149613
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-4029GP-TRT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
supermicro rack server 4he
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
32 Mbit
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
10
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Zahl der DIMM Slots
24
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
6144 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666,2933 MHz
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
11
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel C622
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Skalierbare Intel® Xeon®
Systembus-Rate
10.4 GT/s
Energie
Stromversorgung
2000 W
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
737 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
29700 g
Abmessungen Netzteil Abmessungen (BxTxH)
73.5 x 265 x 40 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
Intel® Node Manager IPMI 2.0 KVM with dedicated LAN SSM, SPM, SUM SuperDoctor® 5 Watchdog
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
8 Lüfter
Lüfterdurchmesser
92 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,10000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.378,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.551,40*
€ 6.606,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.510,09*
€ 6.557,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.427,48*
€ 6.458,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.399,94*
€ 6.425,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.378,99*
€ 6.401,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.