Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Monitor E-line Eline 272E1GAJ 00 27" LED-Monitor LEDMonitor (272E1GAJ 00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips E Line 272E1GAJ/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Chrom
Philips E Line 272E1GAJ/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Chrom
Philips E Line 272E1GAJ/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Chrom
Philips E Line 272E1GAJ/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Chrom
Philips E Line 272E1GAJ/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Chrom
Philips E Line 272E1GAJ/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Chrom
Philips E Line 272E1GAJ/00 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     2012-phimo000156
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     272E1GAJ/00
EAN/GTIN:
     8712581769864
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Philips Monitor E-line Eline 272E1GAJ 00 27" LED-Monitor LEDMonitor (272E1GAJ 00)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
65
€ 4,79*
ab € 121,64*
€ 153,36*
€ 6,78*
ab € 135,58*
€ 169,07*
Frei Haus
ab € 136,26*
€ 170,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 138,07*
€ 171,55*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,58*
€ 172,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.