Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne fahrbar 940x500x1075 mm lichtblau mit Gitterrost und Fassauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11380058
11380058
Artikel-Nr.:
     2011-11380058
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-94-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462054103
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne fahrbar für Fässer und Kleingebinde aus verzinktem Stahlblech; Abmessung (LxBxH): 940x500x1075 mm; Abmessung Wanne (LxBxH): 800x500x415 mm; Auffangvolumen: 61 Liter; Material: verzinktes Stahlblech, 3 mm Stark; 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Polyamid; Farbe: lichtblau; mit Schiebebügel und Fassauflage
Diese fahrbare Auffangwanne ist für die Lagerung von einem liegenden Fass. Sie dient zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten nach StawaR. Die Wanne ist aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Unter der Wanne sind 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid mit einem Durchmesser von 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller. Das Gitterrost ist verzinkt und hat eine Tragfähigkeit von 1000 Kg pro Quadratmeter. Die Fassauflage ist verzinkt und für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60 Litern Fässern geeignet.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,37*
€ 420,36*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,93*
€ 423,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,04*
€ 425,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,06*
€ 432,38*
Lager 2011
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,59*
€ 455,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2011
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,99*
€ 542,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,75*
€ 526,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,34*
€ 496,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,68*
€ 478,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 393,32*
€ 468,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 384,94*
€ 458,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 376,57*
€ 448,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,59*
€ 431,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2011
Versand: Lager 2011
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2011
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.