| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-11344602 Herst.-Nr.: 135.13.963 EAN/GTIN: 4055381180397 |
| |
|
| | |
| Herausnehmbarer Sperrpfosten; Höhe über Flur: 1000 mm; Gesamthöhe: 1330 mm; Rohrdurchmesser: 76 mm; Material: Stahl; Oberfläche: feuerverzinkt und lackiert; Farbe: rot/weiß; Kettenöse: ohne; mit Bodenhülse zum Einbetonieren Der Sperrpfosten ist herausnehmbar mit Zylinderschloss, mit dem man Wege, Zufahrten und Plätze für den Verkehr leicht sperren oder freigeben kann. Nach Entsperrung am Zylinderschloss kann der Pfosten aus der Bodenhülse gezogen werden. Beim Einsetzen rastet die Verriegelung selbstständig ein. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar rund, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten |
| | |
| |