| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-11327558 Herst.-Nr.: 43013 EAN/GTIN: 4030695430130 |
| |
|
| | |
| Tret-Abfallsammler zur variablen Aufstellung; Durchmesser: 170 mm; Höhe: 270 mm; Inhalt: 3 Liter; Inneneinsatz: Kunststoff, flüssigkeitsdicht; Material: Edelstahl; mit Pedal Dieser Tret-Abfallsammler ist aus Edelstahl. Der Inneneinsatz ist aus Kunststoff, flüssigkeitsdicht und hat ein Volumen von 3l. Der Abfallsammler hat einen bodenschonenden Kantenschutz. Zur sauberen Bedienung ist dieser Mülleimer mit einem Pedal ausgestattet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kosmetikeimer, Tret-Kosmetik-Mülleimer, Tret-Kosmetikeimer, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer edelstahl 3 liter, edelstahl abfallbehälter, tret-abfalleimer edelstahl |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,27* | € 42,26* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,51* | € 42,30* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,35* | € 42,36* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,33* | € 43,62* | | | | Lager 2011 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,77* | € 55,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2011 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2011 | | Versand: Lager 2011 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2011 | | | Zeitraum: | innerhalb von 2 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|