| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-256077 Herst.-Nr.: 43013 EAN/GTIN: 4030695430130 |
| |
|
| | |
| Tret-Abfallsammler mit Inneneinsatz, Edelstahl Robuste Ausführung Pulverbeschichtetes Stahlblech oder aus poliertem Edelstahl mit bodenschonendem Kantenschutz. 5 verschiedene Größen 3 bis 30 l Fassungsvermögen. Freihändige Öffnung Praktische Fußpedal-Mechanik. Herausnehmbarer Einsatz Kunststoff-Einsatz mit Bügelgriff. Abb. zeigt Modellbeispiele Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 l | Maße HxØ: | 270x170 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kosmetikeimer, Tret-Kosmetik-Mülleimer, Tret-Kosmetikeimer, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer edelstahl 3 liter, edelstahl abfallbehälter, tret-abfalleimer edelstahl, 30105532, Abfallbehälter, Abfallsammler, Tret-Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,34* | € 42,17* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 30,54* | € 42,21* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,32* | € 42,27* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,46* | € 43,52* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,49* | € 44,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|