| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-11326168 Herst.-Nr.: 28730 EAN/GTIN: 4030695287307 |
| |
|
| | |
| Standascher/Abfallsammler Kombination aus Stahl beschichtet; Maße: 310x220x760 mm; Aschereinsatz: verzintem Stahlblech; Material: eletrolytisch verzinkter Stahl; Farbe: antik-silber; Inhalt: ca. 32 Liter Diese Kombination aus Standascher und Müllsammler ist aus elektrolytisch verzinkten Stahlteilen mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung als Korrosionsschutz hergestellt. Der Behälter ist mit einer Abdeckung aus Edelstahl und einem bodenschonenden Kantenschutz ausgestattet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher stahl silber, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,28* | € 212,87* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 160,73* | € 212,87* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 168,96* | € 222,72* | | | | Lager 2011 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,73* | € 247,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,49* | € 276,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2011 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2011 | | Versand: Lager 2011 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2011 | | | Zeitraum: | innerhalb von 2 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|